Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Büroklammer 1-230-00 26mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/465/a007465t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/465/a007465t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176020394
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-230-00
EAN/GTIN:
     9002219040304
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sax Büroklammer spitze Form 26mm Metall verzinkt 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern verzinkt 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,06*
2 Tage
525
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,15*
9 Tage
327
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,19*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,26*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1350
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.