Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter OFFICE E-84000 00 9mm Kunststoff blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172219550
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84000 00
EAN/GTIN:
     4027521840003
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das Cutter OFFICE mit farbigem Griff unterstützt Sie bei allen leichten Schneidarbeiten, die täglich im Büro anfallen. Zusätzlich verfügt er über eine abnehmbare Endkappe zum Abbrechen gebrauchter Klinge
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OFFICE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter OFFICE
Klingenform:
Parallelogramm
Breite der Klinge:
9 mm
Abbrechvorrichtung vorhanden:
Ja
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Material der Klinge:
Metall
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
blau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
273
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,03*
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 1,96*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
121
ab € 0,41*
Ähnlich
Soennecken
3408
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.