Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dosenspitzer QUATTRO SWING 09240000 doppelt sw/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172067600
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     09240000
EAN/GTIN:
     4004627180738
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Eingespritzter Metalleinbauspitzer im Vierkantbehälter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QUATTRO SWING®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzdose QUATTRO SWING®
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8,2 und 11,2 mm
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Spitzenform:
spitz-lang, stumpf-kurz
Messer austauschbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
quadratisch
Material des Spitzers:
Magnesium
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Spitzers:
schwarz
Farbe des Behälters:
rauch/transparent
Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, m+r doppelspitzdose, doppel dosenspitzer, Anspitzer, Bleistiftanspitzer, Bleistiftspitzdosen, Bleistiftspitzer, Doppelspitzdosen, Spitzdosen, Spitzer, Spitzerdosen, Spitzgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
526
1
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,60*
6 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,65*
Lager 1682
35
1
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,70*
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,83*
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
3015-11
ab € 0,72*
Ähnlich
Soennecken
3400
ab € 0,57*
Ähnlich
2C GROUP
FTC250571
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.