Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schere Non-Stick 3412 7Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-172065700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3412
EAN/GTIN:
     4003630011466
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung mit Non-Stick Formel ist besonders hervorzuheben. Durch die Non-Stick Formel sind die Klingen unempfindlich gegen jegliche Klebstoffe, somit lässt sich eine breitere Palette an Materialien schneiden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Non-Stick
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Non-Stick
Form:
symmetrisch, gerade
Klingenspitze:
spitz
Länge:
180 mm
Länge in Zoll:
(7")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
zusammenklappbar:
Nein
Warnhinweis (Verletzungsgefahr):
Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, soennecken universalschere, allzweckschere, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 6,41*
Lager 1682
74
1
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 6,54*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,86*
4 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 9,56*
5 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690690
ab € 1,26*
Ähnlich
Maul
7690790
ab € 1,78*
Ähnlich
WEDO
9897
ab € 3,30*
Ähnlich
Acme United
E-30271 00
ab € 0,98*
Ähnlich
Acme United
E-30670 00
ab € 7,25*
Ähnlich
Acme United
E-30470 00
ab € 3,87*
Ähnlich
Soennecken
3375
ab € 11,42*
Ähnlich
Soennecken
3413
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.