Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 20 KLEEN 7630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172017200
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7630
EAN/GTIN:
     810059871977
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
Du suchst höchste Sicherheit, möchtest aber auf Komfort nicht verzichten? Das Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE KLEEN™ bietet dir höchste Ergonomie: Anatomisch geformter Griff, rutschhemmende Weichgummi-Komponenten, vielfältige Auflageflächen für deinen Daumen. Hier zusätzlich in Kleen™-Ausführung, gefertigt aus antimikrobiellem Kunststoff. Der Messergriff ist vielfach wiederverwendbar, der doppelte Klingenkopf macht das Messer besonders wirtschaftlich. "Keep the handle, replace the head!" Die Klingen liegen verdeckt und schützen Anwender sowie Material. Zudem sind die Klingenköpfe sehr einfach auswechselbar. Das KLEVER XCHANGE KLEEN ist ideal für bis zu 1,5 wellige Wellpappe, Pappe, Umreifungsband, Klebeband, Schnur, Sackware, Filz, Textilien, etc. Hier in auffälligem Grün. Mit integriertem Klebebandritzer. Auch mit anderen Klingenköpfen kombinierbar - ein echtes Multitalent!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KLEVER XCHANGE 20 KLEENT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE 20 KLEENT
Einweg:
Nein
Klingenform:
Parallelogramm
Maße:
39 x 10 x 164 mm (B x H x L)
Arbeitslänge:
6 mm
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Normnummer:
ISO 22196:2011
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
34 g
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Cuttermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,13*
€ 13,76*
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 14,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,50*
€ 23,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.