Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Cuttermesser Pacific 7743-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172016650
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7743-blau
EAN/GTIN:
     073441007402
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ein Sicherheitsmesser für die Hosentasche? Obwohl wir grundsätzlich davon abraten, ein Messer mit direktem Kontakt zum Körper zu verstauen, ist das beim “POCKET SAFETY CUTTER” durchaus möglich! Das PSC2 ist ein kleines, aber vollwertiges, klappbares Sicherheitsmesser. Dadurch bietet es dir hohe Sicherheit für leichte Schneidtätigkeiten. Sicher schneiden, einklappen, verstauen, fertig! Beim Einklappen verriegelt das Messer automatisch, damit es sich nicht von alleine öffnen kann. Sicherer geht es kaum! Mit praktischem Klebebandritzer. Passt in jede Kittel-, Bein-, Brust- oder Bauchtasche, aber auch an deinen Schlüsselring oder ein Lanyard. Falls du deine Sicherheitsmesser individualisieren möchtest, eigent sich das PSC2 dazu dank der großen, flachen Seitenflächen besonders gut. Wir bieten dir gerne eine Bedruckung an.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pacific Handy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser Pacific Handy
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
30 x 9 x 104 cm (B x H x L)
Arbeitslänge:
11 mm
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
26 g
Material der Klinge:
Stahl
Material der Klingenführung:
Metall
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,83*
1
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 2,92*
2 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 2,41*
€ 3,77*
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.