Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Schreibunterlage Durella Soft 47605 50x65cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-170215150
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     47605
EAN/GTIN:
     4006677476052
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kalender-Schreibunterlage
Hochwertige Schreibunterlage. Verstärkte, feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort. Top-Qualität durch 3-Schichten Aufbau.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Durella Soft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Durella Soft
Maße:
65 x 50 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
abwischbar:
Ja
recycelbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kalenderunterlage, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage pp dunkelblau, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 10,25*
€ 15,39*
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 15,70*
1
€ 5,50*
ab € 10,19*
€ 15,72*
2 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 10,98*
€ 16,04*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 11,64*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
47035
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.