Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibunterlage 3666 58,9x41,9cm Papier 20Bl. weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170049701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3666
EAN/GTIN:
     4003630027115
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Unterkante verleimt auf Karton, Ecken an der Oberkante rechts und links verleimt. Wochentagedruck auf jedem Blatt, zeitlos ohne Kalendarium.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Maße:
58,9 x 41,9 cm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Kalenderart:
Wochenplan
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß/blau
Anzahl der Blätter:
20 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage papier 58,9x41,9cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 4,78*
Lager 1682
976
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,99*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
HO300
ab € 4,97*
Ähnlich
RNK-Verlag
46633
ab € 3,24*
Ähnlich
RNK-Verlag
46647
ab € 3,86*
Ähnlich
RNK-Verlag
46632
ab € 3,23*
Ähnlich
RNK-Verlag
46617
ab € 3,20*
Ähnlich
RNK-Verlag
46616
ab € 3,83*
Ähnlich
Soennecken
3667
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.