Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÄUFER Markenanfeuchter 70711 Durchmesser 8,5cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170025300
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     70711
EAN/GTIN:
     4006677692346
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
anfeuchter gutenberg
Läufer Markenanfeuchter 85mm Kunststoff
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markenanfeuchter
Durchmesser:
85 mm
Made in Germany:
Ja
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Behälters:
grün
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: finger anfeuchter, Befeuchter, Briefmarkenanfeuchter, Briefmarkenbefeuchter, Briefmarkennässer, Schwamm, Schwämme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
195
1
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,79*
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,82*
1 Tag
114
1
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,87*
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,04*
9 Tage
59
1
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
72741
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.