Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÄUFER Markenanfeuchter 70711 Durchmesser 8,5cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/396/a007396v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/396/a007396v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170025300
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     70711
EAN/GTIN:
     4006677692346
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
anfeuchter gutenberg
Läufer Markenanfeuchter 85mm Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Behälters:
grün
Farbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markenanfeuchter
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: finger anfeuchter, Befeuchter, Briefmarkenanfeuchter, Briefmarkenbefeuchter, Briefmarkennässer, Schwamm, Schwämme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,81*
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,83*
1 Tag
81
1
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,04*
9 Tage
80
1
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
72741
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.