Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 720410 520x650mm Jahreskalender grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170004180
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720410
EAN/GTIN:
     4005546710655
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Elegante Schreibunterlage in Premium Qualität. Mit hochwertiger Vlieskaschierung an der Rückseite für einen optimalen Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Stärke:
2 mm
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage pvc grau 65x52 cm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,90*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,82*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 8,96*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,92*
€ 9,32*
10 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720407
ab € 5,64*
Ähnlich
Durable
720403
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
720401
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.