Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 720410 520x650mm Jahreskalender grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/066/y000066z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/066/y000066z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/067/y000067e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170004180
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     720410
EAN/GTIN:
     4005546710655
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Elegante Schreibunterlage in Premium Qualität. Mit hochwertiger Vlieskaschierung an der Rückseite für einen optimalen Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Stärke:
2
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage pvc grau 65x52 cm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,90*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,82*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 8,96*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,92*
€ 9,32*
10 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720407
ab € 5,64*
Ähnlich
Durable
720403
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
720401
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.