Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57401-00002 12mmx10m tr 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164659300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57401-00002
EAN/GTIN:
     4042448035837
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
12 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,23167*
€ 0,3675*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,66*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 2,60*
€ 3,66*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 3,76*
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 0,2375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57372-00002-02
ab € 1,065*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 8,25*
Ähnlich
tesa
57402
ab € 0,05102*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 0,96167*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,91125*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,32625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.