Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftstreifen Index Mini 5824 12,5x43mm 36Streifen 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164510199
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5824
EAN/GTIN:
     4003630143532
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Zum Markieren und Strukturieren von Unterlagen. Im praktischen Spender.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Index Mini
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen Index Mini
Maße:
43 x 12,5 mm (B x H)
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
PET
Farbe:
gelb, rot, blau, grün
Anzahl der Blätter:
36 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, haftnotiz register, Indexhaftstreifen, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Pagemarker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 2,12*
Lager 1682
1072
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,3075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
683-4AB
ab € 3,24*
Ähnlich
3M
683-4
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.