Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CreenLine Handauszeichner ACL-14002616-9 Wortband 9 Ziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164477000
Hersteller:
     K-D Hermann
Herst.-Nr.:
     ACL-14002616-9
EAN/GTIN:
     4034031003941
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Mit besonderer Sorgfalt, Präzision und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein entwickelt und fertigt K-D Hermann Auszeichnungsgeräte. Die überlegene Technik unserer langlebigen, stabilen und leichten Handauszeichnungsgeräte sowie die ergonomische Bauweise garantiert ermüdungsfreies schnelles Arbeiten und maximale Lesbarkeit der Etiketten. Obere Druckzeile: ein Wortband mit 13 definierten Texten. Untere Druckzeile 8 Stellen zur Preisauszeichnung. Passend für CreenLine-Haftetiketten 26 x 16 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CL 26.16-9 Wortband
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät CL 26.16-9 Wortband
Maße:
6,5 x 11,5 x 24 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26 mm
Höhe des Etiketts:
16 mm
Höhe der Schrift:
3-5 mm
max. Anzahl der Druckzeilen:
2 Druckzeilen
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
9 Zeichen/Zeile
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, k-d hermann handauszeichner, handauszeichner, Anschießpistolen, Auszeichnungsgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,28*
€ 86,00*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 87,65*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 96,25*
€ 120,66*
4 Tage
10
€ 5,50*
ab € 99,00*
€ 124,99*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 125,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
500015
ab € 73,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.