| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164477000 Herst.-Nr.: ACL-14002616-9 EAN/GTIN: 4034031003941 |
| |
|
| | |
| Mit besonderer Sorgfalt, Präzision und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein entwickelt und fertigt K-D Hermann Auszeichnungsgeräte. Die überlegene Technik unserer langlebigen, stabilen und leichten Handauszeichnungsgeräte sowie die ergonomische Bauweise garantiert ermüdungsfreies schnelles Arbeiten und maximale Lesbarkeit der Etiketten. Obere Druckzeile: ein Wortband mit 13 definierten Texten. Untere Druckzeile 8 Stellen zur Preisauszeichnung. Passend für CreenLine-Haftetiketten 26 x 16 mm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CL 26.16-9 Wortband | Maße: | 6,5 x 11,5 x 24 cm (B x H x T) | Breite des Etiketts: | 26 | Höhe des Etiketts: | 16 | Höhe der Schrift: | 3-5 | max. Anzahl der Druckzeilen: | 2 Druckzeilen | Anzahl der Zeichen pro Zeile: | 9 Zeichen/Zeile | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Preisauszeichnungsgerät CL 26.16-9 Wortband | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,16* | € 86,50* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 67,40* | € 89,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,98* | € 120,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,73* | € 124,87* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,43* | € 125,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|