Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tischabroller Easy Cut Compact 53827-00000 schwarz +Klebefilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164247590
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53827-00000
EAN/GTIN:
     4042448230287
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Der tesafilm® Tischabroller Easy Cut® Compact ist ein funktionaler Abroller in modernem Design. Ohne Rückstände repositionierbar. Das Wellenmesser sorgt für einen sauberen Schnitt. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch und ist abwaschbar um Haltekraft wiederherzustellen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut® Compact
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Easy Cut® Compact
Maße:
11,3 x 7 x 11,3 cm (B x H x T)
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25 mm
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 5,28*
1
€ 4,75*
ab € 3,94*
€ 5,46*
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 5,53*
2 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 4,12*
€ 5,69*
Lager 1682
43
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 4,49* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55239-00000-01
ab € 5,78*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,90*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,60*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,29*
Zubehör
tesa
57956-00000-00
ab € 1,95*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
58003-00079-00
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.