Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftstreifen Page Marker 5788 20x50mm f. sort 200 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164232199
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5788
EAN/GTIN:
     4003630000651
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
soennecken haftmarker
Praktische Haftstreifen zum Schreiben kurzer Mitteilungen oder Markieren wichtiger Seiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Page Marker
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftmarker Page Marker
Maße:
50 x 20 mm (B x H)
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
neonpink, neongelb, neongrün, neonorange
Anzahl der Blätter:
50 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: haftmarker, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,17*
Lager 1682
450
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,36*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,00405* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
670/4N
ab € 1,84*
Ähnlich
3M
670-5
ab € 2,24*
Ähnlich
Sigel
HN630
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
56691
ab € 1,25*
Ähnlich
Soennecken
5790
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.