Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164211970 Herst.-Nr.: 57175-00000 EAN/GTIN: 4042448116611 |
| |
|
| | |
| Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Verpackungsklebeband können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesapack® Ultra Strong | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packband tesapack® Ultra Strong | Maße: | 38 mm x 66 m (B x L) | Dicke der Folie: | 38 µm | Gesamtdicke: | 65 µm | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Nein | Abrollgeräusch: | gering | UV-beständig: | Nein | alterungsbeständig: | Nein | Reißfestigkeit: | hoch | Made in Germany: | Ja | Trägermaterial: | PVC | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 2,57* | € 3,55* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,51* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 2,50* | € 3,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 2,51* | € 3,68* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04531* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|