Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker HN677 50x84mm sortiert 7x40 Bl./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164208199
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN677
EAN/GTIN:
     4004360972577
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Buch-Zeichen
Markieren, Strukturieren, Organisieren. Beschriftbar, haften immer wieder, rückstandsfrei wieder ablösbar. Lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftmarker Transparent
Maße:
50 x 12 mm (B x H)
Grammatur:
102 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot, mint, violett, gelb, blau, grün, orange
Anzahl der Blätter:
40 Bl./Block
Packungsmenge:
7 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, haftmarker sigel, lesezeichen, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 5,70*
Lager 1682
102
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 6,73*
1 Tag
14
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,93*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 4,36*
€ 6,99*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 7,52*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,73*
€ 8,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,06*
€ 7,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,68*
€ 6,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,55*
€ 6,60
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,36*
€ 6,38
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,15*
€ 4,94
pro Satz
1 Satz enthält 280 Blätter (ab € 0,01483* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.