Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Haftmarker Transparent HN670 20x50mm farbig sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164207899
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN670
EAN/GTIN:
     4004360934452
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Markieren, Strukturieren, Organisieren. Beschriftbar, haften immer wieder, rückstandsfrei wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftmarker Transparent
Maße:
50 x 20 mm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
beschriftbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot, blau, gelb, grün
Anzahl der Blätter:
40 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, haftmarker sigel, etiketten register, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
246
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,69*
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,70*
€ 4,75*
ab € 2,96*
€ 4,91*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 5,15*
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 5,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,69*
€ 5,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,20*
€ 5,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,94*
€ 4,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,77*
€ 4,49
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,62*
€ 4,31
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,83*
€ 3,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.