Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm matt- unsichtbar 57312-00008 19mmx33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164039900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57312-00008
EAN/GTIN:
     4042448039910
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PP-Klebeband
PP-Packband
tesafilm® invisible ist genau das, was der Name schon sagt: ein nahezu unsichtbares Selbstklebeband, mit dem ein zerrissenes Dokument unauffällig repariert oder zwei Papiere verbunden werden können. Das PVC-freie Klebeband zeigt sich nicht auf fotostatischen Kopien und bleibt auf den meisten hellen Papieren für das Auge unsichtbar. Darüber hinaus lässt sich das tesafilm® invisble leicht von jeder festen Oberfläche ablösen. Er lässt sich leise abrollen und passt zu allen tesafilm® Abroller.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® invisible
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® invisible
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
beschriftbar:
Ja
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
matt-unsichtbar
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,02*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,06*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,08*
Lager 1682
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,19*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,54*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,04667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,96*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,19*
Zubehör
tesa
57421-00001-03
ab € 17,40*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,63*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,96*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,28*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.