Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 801 25mmx66m transparent 72St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Artikel-Nr.:
     1682-164014700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164014700
EAN/GTIN:
     4003969135833
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Packband 801 25 mm x 66 m (B x L) synthetischer Kautschuk transparent 72 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
801
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband 801
Maße:
25 mm x 66 m (B x L)
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
hoch
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
synthetischer Kautschuk
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
72 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 25mm x66m, packband transparent, packband, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
72
€ 5,95*
ab € 29,22*
€ 38,47*
€ 5,95*
ab € 28,21*
€ 38,49*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,75*
€ 42,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,95*
€ 40,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 0,40584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.