| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163217090 Herst.-Nr.: 6/4910 EAN/GTIN: 0092399692249 |
| |
|
| | |
| Die Austauschkissen sind jetzt mit praktischen Griffzonen ausgestattet, die ein sauberes Anfassen und Einführen des Kissens erlauben. Dadurch wird es zugleich unmöglich, das Kissen mit der falschen Seite voran einzuschieben. Die Griffzonen lösen sich vom Kissen, wenn es tief genug eingeschoben ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6/4910 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen 6/4910 | Verwendung für Produkt: | trodat® PrintyT 4810, 4910 | Abmessung der Stempelfläche: | 29 x 9 mm (B x H) | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | Ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,95* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,54* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|