Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Austauschkissen 6/4910 78249 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/312/a009312r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/312/a009312r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163217090
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/4910
EAN/GTIN:
     0092399692249
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Die Austauschkissen sind jetzt mit praktischen Griffzonen ausgestattet, die ein sauberes Anfassen und Einführen des Kissens erlauben. Dadurch wird es zugleich unmöglich, das Kissen mit der falschen Seite voran einzuschieben. Die Griffzonen lösen sich vom Kissen, wenn es tief genug eingeschoben ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6/4910
Verwendung für Produkt:
trodat® Printy™ 4810, 4910
Abmessung der Stempelfläche:
29 x 9 mm (B x H)
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
Ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen 6/4910
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatzstempelkissen schwarz, colorbox, colorbox schwarz, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,93*
3 Tage
143
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,96*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,31*
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.