| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163209899 Herst.-Nr.: 66306 EAN/GTIN: 092399663065 |
| |
|
| | |
| Selbstfärbender Datumsstempel aus mind. 70% Recyling-Kunststoff. Sauberes Einstellen des Datums durch die Bandabdeckung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Printy Dater 4750/L | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel Printy Dater 4750/L | Maße: | 12,5 x 7,6 x 4,2 cm (B x H x T) | Abdruckgr÷¯e: | 41 x 24 mm (B x H) | Drucktexte: | GEBUCHT | Datumsformat: | Monat in Buchstaben | max. Druckzeilen: | 3 Druckzeilen | Höhe der Schrift: | 4 mm | Sichtfenster vorhanden: | Nein | Stempeltext austauschbar: | Nein | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot | Gehäusefarbe: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Mehrfarbenstempel, Mehrfarbstempel, mehrfarbige Stempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, Ausgangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,19* | € 25,76* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 25,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,13* | € 25,77* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,07* | € 26,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,22* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|