| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TW4750L.7 Herst.-Nr.: 142746 EAN/GTIN: 092399663065 |
| | |
|
| | |
| Trodat Printy 4750 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe, Kissen zweifarbig blau/rot Ausgewählte Version: 7 - L7: GEBUCHTTrodat Professional Wortbanddrehstempel mit Datumtrodat® Printy – Perfekt für unterwegs - besonders klein und leicht
- angenehme Haptik
- leichtgängiges Stempeln
- mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
- ergonomische Form für bequemes Stempeln
- 100 % sauberer Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
- leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums
Weitere Informationen: | | Produktart: | Datumsstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | blau/rot | Farbe Gehäuse: | schwarz | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Mehrfarbenstempel, Mehrfarbstempel, mehrfarbige Stempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, Printy 4750 Datumstempel mit Standardtext, 4 mm Schrifthöhe, Kissen zweifarbig bl, Trodat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,19* | € 25,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 25,77* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,13* | € 25,77* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,07* | € 26,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,22* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|