Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Datumsstempel Printer S260 L2 Green Line Bezahlt 127788


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-163005700
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     127788
EAN/GTIN:
     9004362430544
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
COLOP® Datumstempel S260 45 x 24 mm (B x H) BEZAHLT 3 Druckzeilen blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
S260
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel S260
Maße:
6,7 x 10,4 x 3,5 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
45 x 24 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
BEZAHLT
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4 mm
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Kunststoff, 80 % recycelt
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
grün/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 14,94*
€ 22,23*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 24,09*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 16,98*
€ 24,14*
1
€ 7,95*
ab € 19,15*
€ 27,83*
1
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107113
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.