Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstempelkissen Imprint 9073M 143667 12,5x8cm No.3 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-163003050
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     143667
EAN/GTIN:
     190084436670
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen No.3 125 x 80 mm (B x H) blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No.3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelkissen No.3
Abmessung der Stempelfläche:
125 x 80 mm (B x H)
Schreibfarbe des Stempels:
blau
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Stempel-Kissen, Stempelkissen, trodat ersatz-stempelkissen blau, colorbox, colorbox blau, Ersatzkissen, Kissen, Stempel, Stempelersatzkissen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
83
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,12*
1
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 3,14*
3 Tage
292
15
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,04*
4 Tage
292
1
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,66*
5 Tage
292
1
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
331124
ab € 9,12*
Ähnlich
Pelikan
331017
ab € 3,73*
Ähnlich
Pelikan
331165
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.