| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161334472 Herst.-Nr.: CP 098.03 EAN/GTIN: 4033657958505 |
| |
|
| | |
| In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mailbox | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton Mailbox | Typbezeichnung: | M | Innenmaße: | 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4+ | Verschluss: | Steckverschluss | wieder verschließbar: | Ja | Gewicht: | 137 g | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Wellpappe | recycelbar: | Ja | Ausführung der Wellpappe: | 1-wellig | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten braun, stapel kasten, colompac postbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,22* | € 2,40* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,30* | € 2,44* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,61* | € 3,06* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,08* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|