Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterfolie 100739637 30cmx50m PE transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161283700
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     100739637
EAN/GTIN:
     5051146026909
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie mit kleinen, leichten Noppen kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechliche Produkte. Die Sperrschicht reduziert den Luftverlust in der Noppe und garantiert langfristigen Polsterschutz. Die Folie läßt sich sauber und gerade in Querrichtung abreißen und ist alle 50 cm perforiert (Messer und Schere nicht notwendig).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BUBBLE PAKT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterfolie BUBBLE PAKT
Maße:
30 cm x 50 m (B x L)
perforiert:
Ja
Pappkern vorhanden:
Nein
Art der Verpackung:
Spenderkarton
Werkstoff:
Polyethylen, 30 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent/grau
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 0,3x50m, großnoppen-luftpolsterfolie, air cap luftpolsterfolie, Blasenfolien, Füllmaterialien, Knackfolien, Knallfolien, Knisterfolien, Luftpolsterfolien, Noppenfolien, Packfolien, Packmaterialien, Polsterfolien, Umzugsfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre, Wickelfolien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 14,14*
€ 20,05*
Lager 1682
47
€ 5,95*
ab € 14,76*
€ 20,10*
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 16,86*
€ 22,64*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,10*
€ 23,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2952* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP141.101
ab € 0,59*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,22*
Sonstiges
Dinkhauser
30000926
ab € 3,18*
Sonstiges
Acme United
E-84002 00
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.