Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterfolie 100734130 100cmx5m PE transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161282900
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     100734130
EAN/GTIN:
     4044537900521
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechliche Produkte. Die Sperrschicht reduziert den Luftverlust in der Noppe und garantiert langfristigen Polsterschutz. Die Folie läßt sich sauber und gerade in Querrichtung abreißen (Messer und Schere nicht notwendig). 30 % weniger Volumen durch eine stramme Aufwicklung. Ressourcenschonend durch die Sperrschicht, da weniger Material eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterfolie
Maße:
100 cm x 5 m (B x L)
Maße der Noppen:
9,5 x 4 mm (B x H)
Pappkern vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen, 30 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent/grau
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 cm x 5m, großnoppen-luftpolsterfolie, air cap luftpolsterfolie, Blasenfolien, Füllmaterialien, Knackfolien, Knallfolien, Knisterfolien, Luftpolsterfolien, Noppenfolien, Packfolien, Packmaterialien, Polsterfolien, Umzugsfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre, Wickelfolien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,73*
€ 5,69*
Lager 1682
126
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,79*
5 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 10,54*
4 Tage
130
1
€ 6,95*
ab € 7,72*
€ 10,66*
3 Tage
130
8
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,37*
Sonstiges
Dinkhauser
30000926
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.