Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161080870 Herst.-Nr.: CP 072.02 EAN/GTIN: 4033657720201 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Versand und die Archivierung von gerollten Gütern, wie Postern und Plänen. Blitzschnell aufgerichtet. Dank Viereckform leichte Entnahme, stapelbar und rollt nicht davon. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandhülse | Innenmaße: | 10,8 x 10,8 x 43 cm (B x H x L) | Außenmaße: | 11,5 x 11,5 x 45,5 cm (B x H x L) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A2 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wieder verschließbar: | Nein | mehrfach verwendbar: | Nein | feuchtigkeitsbeständig: | Nein | Lieferung gefaltet: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Kraftliner Wellpappe | recycelbar: | Ja | Farbe: | braun | Gewicht: | 108 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, tidypac falthülsen, posterkarton, kartonversandtasche braun, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 170 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,05* | € 1,43* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,10* | € 1,45* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,27* | € 1,56* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,12* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|