Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandhülse longBox PP LB10.02 A2 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161163270
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LB10.02
EAN/GTIN:
     4250315305543
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Quadratisch, für lange und gerollte Güter. Keine Sperrgutzuschläge bei allen Kurier- und Postdienstleistern. Maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen. Einfaches und rationelles Handling - schnelles Aufrichten. Maschinelle Etikettierung möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A2
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
130
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse PREMIUM
Innenmaße:
10,5 x 10,5 x 43,5 cm (B x H x L)
Außenmaße:
11 x 11 x 45,5 cm (B x H x L)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen kunststoff, posterkarton, versandhülsen progress, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,37*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP072.02
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.