Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00002907 Herst.-Nr.: CP 072.02 EAN/GTIN: 4033657720201 |
| |
|
| | |
| Planversandbox CP 72.02
Außenmaß: 455 x 115 x 115 mm
Innenmaß: 430 x 108 x 108 mm
Gewicht: 120 g
Bündelung: 10 Stück
Paletteneinheit: 1600 Stück
Palettengewicht: 160 Kg
Doppelter Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Schnelles Aufrichten
Leichte Entnahme aus Vierecksform
Stabile Wellpappe bietet Schutz vor Stößen
Platzersparnis durch flache Anlieferung
Kein Wegrollen - einfach stapelbar
Portooptimiert als Päckchen
Passend für DIN A2
Weitere Informationen: | | Laenge: | 430 mm | Breite: | 108 mm | Hoehe: | 108 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, tidypac falthülsen, posterkarton, kartonversandtasche braun |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 170 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,37* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,02* | € 1,55* | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|