Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Ordnerverpackung PP O05.01 A4 320x290mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-161028170
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP O05.01
EAN/GTIN:
     4250315300647
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
progress pack Ordnerversandkarton Premium Wellpappe braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton Premium
Innenmaße:
32 x 29 x 8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
37 x 29,7 x 9 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Tragfähigkeit:
3,5 kg
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Anzahl der Ordner:
1 Ordner
Gewicht:
198 g
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
379
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,39*
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,42*
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 2,52*
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 2,77*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,94*
Ähnlich
progress packaging
PP O06.01
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.