Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerverpackung Typ 3 (braun)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerverpackung Typ 3 (braun), Ansicht 1
Ordnerverpackung Typ 3 (braun), Ansicht 1
Ordnerverpackung Typ 3 (braun), Ansicht 2
Ordnerverpackung Typ 3 (braun), Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP O05.01
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP O05.01
EAN/GTIN:
     4250315300647
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Ordnerverpackung Typ 3 (braun)

Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,41*
1 Tag
379
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,43*
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 2,51*
Lager 1879
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 2,75*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,94*
Ähnlich
progress packaging
PP O06.01
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.