Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschnur Polypropylen, weiß, ca.900m/kg, 2kg - 090IA-PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hec340053_a01.jpg
images/web_details/hec340053_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEC340053
Hersteller:
     Heckmann
Herst.-Nr.:
     340053
EAN/GTIN:
     4066300340532
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Packschnur aus Polypropylen. Länge: 900m/kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anreißer (Online):
Packschnur Polypropylen, weiß, ca. 900 m /kg, 2kg
Kurzbeschreibung (Online):
Packschnur Polypropylen, weiß, ca. 900 m /kg, 2kg - 090IA-PM
Langbeschreibung (Online):
Packschnur aus Polypropylen. Länge: 900m/kg. Farbe: weiß.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
900.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, heckmann bindfaden, bindfaden, packschnur 900m, Paketfaden, Paketbinder, Verpackungschnur, Verpackungs-Schnur, Kordel, Leine, Strippe, Verpackungs-Kordel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
504
2
pro Kilogramm
€ 8,60*
ab € 4,17*
€ 6,64*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,98*
€ 12,41*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heckmann
340.072
ab € 4,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
340012
ab € 4,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
340101
ab € 2,83*
Ähnlich
Willy Heckmann
340073
ab € 4,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
340102
ab € 0,00561*
Ähnlich
Willy Heckmann
340017
ab € 4,23*
Ähnlich
Willy Heckmann
340048
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.