Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfolie DIN A4 0,1mm 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-157115900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     157115900
EAN/GTIN:
     4003969060937
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Zum Erstellen professioneller Präsentationsfolien. Besonders geeignet für Hochleistungskopierer und Stapelverarbeitung. Mit lösungsmittelfreier Beschichtung für optimale Tonerhaftung. Für Standardkopierer ohne optische Erkennung. Die Folien halten einer Temperatur von 195° C stand, wenn sie in normaler Geschwindigkeit durch das Gerät laufen. Sollte die Folie mal stecken bleiben, wird diese nicht schmelzen, jedoch aber wellig werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierfolie
Format der Folie:
DIN A4
Dicke der Folie:
100 µm
Art der Beschichtung:
beidseitig beschichtet
stapelverarbeitbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Anzahl der Folien je Packung:
100 Folien/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, soennecken ohp-folie a4, ohp-folie, ohp-folie a4, Folien, Klarsichtfolien, Kopierfolien, Overheadfolien, Präsentationsfolien, Transparentfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
38
€ 5,95*
ab € 12,24*
€ 17,81*
€ 7,95*
ab € 11,88*
€ 17,83*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3552
ab € 10,85*
Ähnlich
Avery
3555
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.