Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboardfolie Magic 7-159100-A4 blanko 25 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-155025800
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159100-A4
EAN/GTIN:
     8713797081276
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Folie
Mit Magic-Chart steht Ihnen überall und jederzeit eine Schreibunterlage zur Verfügung. Durch die elektrostatischen Eigenschaften haften die Folien auf allen glatten Oberflächen (Holz, Beton, Glas, Tapete). Einfach die Folie abrollen und an der Wand glattstreichen. Bei Bedarf lässt sich die Folie einfach abnehmen und an anderer Stelle wieder anbringen. Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche, einfach glattstreichen. In umweltfreundlichen Verfahren produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Magic-Chart Whiteboard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardfolie Magic-Chart Whiteboard
Maße:
20 x 30 cm (B x H)
Dicke der Folie:
50 µm
Ausführung der Lineatur:
blanko
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung des haftbaren Materials:
Papier
selbsthaftend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
perforiert:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Permanentmarker
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Marker
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
25 Bl./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,88*
9 Tage
381
1
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 9,92*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,97*
€ 10,44*
1
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 11,44*
1
€ 7,95*
ab € 7,58*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2648* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.