Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-155004600 Herst.-Nr.: 559+1MN EAN/GTIN: 54046719080460 |
| |
|
|  |  |
 | Rückseitig beschichtet mit Post-it® Haftkleber, haftet auf nahezu allen Wandflächen, kein Durchschreiben auf den Untergrund und ohne Ständer verwendbar. Mit Tragegriff für den leichten Transport. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | Meeting Chart Promotion | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flipchartblock Meeting Chart Promotion | Maße: | 63,5 x 77,5 cm (B x H) | Ausführung der vorderseitigen Lineatur: | blanko | Ausführung der Lineatur (rückseitig): | blanko | Ausführung der Lochung: | Universallochung | Grammatur: | 90 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | perforiert: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 4 Super Sticky Meeting Notes | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Zellstoff | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 30 Bl./Block | Packungsmenge: | 2 Block/Pack. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flipcharttafel, Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart papier, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 30,60* | € 44,92* |  |  |  | Lager 1682 | |  | |  |  | pro Paket | € 5,95* | ab € 52,41* | € 69,60* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 51,98* | € 69,61* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 53,76* | € 71,59* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,33* | € 83,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,41* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|