Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154087400 Herst.-Nr.: 4064X4.35 EAN/GTIN: 3660141239126 |
| |
|
| | |
| Kombinierbar zu kompletten Wandregalen. Vollansicht der Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfache Montage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Integral | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Integral | Maße: | 23,2 x 73,5 x 9 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | alu | Anzahl der Fächer: | 4 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,74* | € 43,09* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 34,43* | € 46,47* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 34,33* | € 46,48* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 36,83* | € 51,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,49* | € 52,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|