Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Tafelwischer für Whiteboards magnetisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154006400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1905325
EAN/GTIN:
     5028252526111
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Tafellöscher
Tafelwischer
Für Whiteboard aus lackiertem Stahl, aus Stahl mit Nano Clean™ Oberflächentechnologie oder aus Emaille. Einfache Aufbewahrung dank einzigartiger Form passend zur Stiftablage. Zum effektiven Entfernen von Tintenrückständen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tafelwischer
Verwendung für Produkt:
Nobo® Ersatzfilz 1905326
Produktverwendung:
Whiteboard
Maße:
8,9 x 4 x 22,8 cm (B x H x L)
magnetisch vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, tafelwischer leitz, tafellöscher, Löscher, Löschfilze, Schreibtafelwischer, Tafelreiniger, Whiteboardreiniger, Whiteboardschwamm, Whiteboardschwämme, Whiteboardzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
66
1
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,41*
€ 10,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,00*
€ 11,79*
1
€ 6,95*
ab € 8,11*
€ 12,29*
1
€ 7,95*
ab € 8,68*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1905326
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.