Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-1905326
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905326
EAN/GTIN:
     5028252526128
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Reinigungstuch
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Nobo Ersatz-Löschfilz. Nachfüllpack. Für magnethaftenden Tafelwischer 1905325. Für die trockene Tafelreinigung. Für Whiteboards mit einer Oberfläche aus Emaille, Stahl oder Glas. Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
217
magnethaftend:
Nein
Gehäusefarbe:
ohne
Material des Gehäuses:
ohne
Höhe:
2
Farbe:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Breite:
87
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatz-Löschfilz Nachfüllpack, für Tafelwischer 1905325, für die trockene Tafelreinigung
Werkstoff:
Filz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1905325
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.