Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Kundenstopper Standard BSA1 64x115x79cm DIN A1 Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154000500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BSA1
EAN/GTIN:
     4016946074438
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Auffallen - aber nicht um jeden Preis! Informieren und locken Sie Ihre Kunden mit auffälligen und ständig neuen Angeboten! Dazu bieten Ihnen diese attraktiven Werbedisplays einfachen und schnellen Einlagenwechsel und eine robuste Bauweise. Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper Standard
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
64 x 115 x 79 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A1
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Gewicht:
7,5 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Kundenstopper Schutzfolie, Präsentationsständer, kundenstopper a1, dreiecksäule, Informationsständer, Infotafeln, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 108,47*
€ 4,95*
ab € 85,82*
€ 112,00*
€ 5,50*
ab € 87,35*
€ 112,97*
10 Tage
97
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 118,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 94,59*
€ 118,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BSAP
ab € 8,77*
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,48*
Zubehör
Franken
BSAW
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.