Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetpads Takkis 15501 sk 15x15x0,75mm 140 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-152050100
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15501
EAN/GTIN:
     4013695022536
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
Takkis, zur sauberen, unsichtbaren, rückseitigen Befestigung von Postern, Fotos, Notizen etc., an allen metallhaltigen Oberflächen. Für Messebau, Schule, Büro oder im Privatbereich, flexibel einsetzbar. Die magnethaftenden Plättchen lassen sich beliebig entnehmen und rückseitig auf Papier oder Karton aufkleben, schon halten z.B. Memos, Poster oder Fotos unsichtbar auf allen metallhaltigen Oberflächen. Kein Magnet im Sichtfeld - die Information im Vordergrund.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TAKKIS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetplatte TAKKIS
Maße:
15 x 15 mm (B x H)
Stärke:
0,7 mm
beschriftbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
140 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,33*
€ 4,10*
Lager 1682
44
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,13*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,26*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 4,32*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 5,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
1 Paket enthält 140 Stück (ab € 0,01679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,43*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,53*
Zubehör
magnetoplan
1214000
ab € 101,33*
Zubehör
magnetoplan
1218063
ab € 904,65*
Zubehör
magnetoplan
1215000
ab € 68,89*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,66*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.