Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten SP, Größe 4 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
Artikel-Nr.:
     C1196-1215000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1215000
EAN/GTIN:
     4013695031767
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten SP weiß, für den Innenbereich, inkl. 2 Schlüsseln
  • Schreibfläche in weiß, einseitig magnethaftend und lackiert 
  • Rückseite aus verzinktem Stahl mit Wellpappkern
  • Aluminiumeinfassung mit abgerundeten Eck-Verbindern
  • nutzbare Innentiefe: 10 mm, Bautiefe: 40 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Zur sauberen Befestigung der Unterlagen empfehlen wir unsere farbign magnetofix-Magnetrahmen in A4 sowie Takkis zum Befestigen. Diese werden rückseitig auf Papiere und Poster geklebt und geben den Blick auf den Aushang komplett frei. (Artikel siehe rechts unten!)

 

Plakatformat

 

Rahmengröße/Außenmaß

(B x H) in mm

Sichtmaß (B x H) in mm

Art.-Nr.

1 x A4

377 x 290

333x 246

12 154 00

2 x A4

377 x 500

333 x 482

12 155 00

4 x A4

610 x 730

540 x 660

12 150 00

6 x A4

870 x 750

790 x 680

12 151 00

9 x A4

870 x 1085

790 x 1015

12 152 00

12 x A4

1120 x 1085

1040 x 1015

12 153 00

 

 

Schlüsselsatz, 2 Stk.

12 150 99

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,14*
Zubehör
magnetoplan
15510
ab € 5,75*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.