Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Memohalter 1666144 gelb 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152041420
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1666144
EAN/GTIN:
     4013695024875
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund gelb
Hält mehrseitige Broschüren oder Kartons.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Memohalter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Memohalter
Maße:
11 x 18 mm (Ø x L)
Durchmesser:
11 mm
max. Tragfähigkeit:
0,5 kg
max. Anzahl der Blätter:
9 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,38*
Lager 1682
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,41*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,59*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 4,45*
4 Tage
55
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,70*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,45*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,47*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,61*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 478,73*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.192,94*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 585,45*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 579,96*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,55*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,083*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,57*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,21*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.