Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Schreibtafel ferroscript 1240303 3tlg. 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150185500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240303
EAN/GTIN:
     4013695003023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Ideal für Besprechungen, Brainstormings und Präsentationen bei großem Schreibflächenbedarf und geringer Raumgröße. Zusammengeklappt sind die Inhalte von außen nicht einsehbar. Hochwertige, kratzfeste und säureresistente Oberfläche. 25 Jahre Oberflächenganrantie bei Verwendung von Magnetoplan Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ferroscript®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptafel ferroscript®
Maße:
310 x 90 cm (B x H)
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Schloss vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
1 x Sicherungswinkel, Adapter, Senkschraube, 2 x Schraubhaken, Dübel
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,89*
€ 794,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,90*
€ 794,08*
Frei Haus
ab € 791,39*
€ 828,04*
Frei Haus
ab € 823,93*
€ 861,80*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,07*
€ 944,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,94*
€ 943,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,83*
€ 936,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,89*
€ 932,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,55*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 23,63*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,31*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,84*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,15*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.