Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Stiftehalter magnetoTray big 1227706 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150047630
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1227706
EAN/GTIN:
     4013695063010
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetischer Stifteköcher
Glasboardmagnet
Die umweltfreundlichen Stifteköcher aus Filz, hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. Haften durch integrierte, extra starke Neodym-Magnete an allen eisenhaltigen Oberflächen. So haben Sie Ihre Boardmarker jetzt jederzeit griffbereit zur Hand. Ideal für den Einsatz an White-, magnetoplan Glas- und Kreideboards. Halten z.B. 4 Board- und Flipchartmarker PRO+, 1 Pumpspraydose Tafelreiniger (125 ml) sowie 250 Static Notes (100 x 200 mm). Haftkraft an Glasboards: 8 Boardmarker. Durch Neodym Power auch für Glasboards geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetoTray ecoAware MEDIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stiftehalter magnetoTray ecoAware MEDIUM
Maße:
13 x 10 x 6 cm (B x H x T)
selbstklebend:
Nein
magnethaftend:
Ja
Material:
Polyester, 100 % recycelt
Farbe:
rot
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 10,76*
€ 15,58*
1
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 15,59*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,74*
1
€ 7,95*
ab € 11,39*
€ 16,94*
1
€ 5,50*
ab € 11,54*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1227714
ab € 10,10*
Ähnlich
magnetoplan
1227705
ab € 10,45*
Ähnlich
magnetoplan
1227701
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.